曜日別特売

旋削用インサート VNMG-LS

旋削用インサート VNMG-LS - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-LS - 三菱マテリアル

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。

用途軽切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405004VNMG160402-LS MP90050.2MP9005
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405020VNMG160402-LS MP90150.2MP9015
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405029VNMG160402-LS MP90250.2MP9025
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405038VNMG160402-LS MT90150.2MT9015
12,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405047VNMG160402-LS MV90050.2MV9005
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405056VNMG160404-LS MP90250.4MP9025
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405065VNMG160404-LS MV90050.4MV9005
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405074VNMG160408-LS MP90250.8MP9025
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405090VNMG160408-LS MV90050.8MV9005
21,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする