三菱マテリアル
旋削用インサート VNMG-MK
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途
中切削用
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.16
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MK
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45405318
VNMG160408-MK MH515
0.8
MH515
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405257
VNMG160404-MK MC5105
0.4
MC5105
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405266
VNMG160404-MK MC5115
0.4
MC5115
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405275
VNMG160404-MK MC5125
0.4
MC5125
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405284
VNMG160408-MK MC5105
0.8
MC5105
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405300
VNMG160408-MK MC5115
0.8
MC5115
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405309
VNMG160408-MK MC5125
0.8
MC5125
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405327
VNMG160412-MK MC5105
1.2
MC5105
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405336
VNMG160412-MK MC5115
1.2
MC5115
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
45405345
VNMG160412-MK MC5125
1.2
MC5125
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった