曜日別特売

旋削用インサート VNMG-SA

旋削用インサート VNMG-SA - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-SA - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる。波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適。
被削材硬度200~300HBに推奨。

用途軽切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SA等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405449VNMG160404-SA NX25250.4NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405476VNMG160408-SA NX25250.8NX2525
12,800
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405424VNMG160404-SA MC60150.4MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45405440VNMG160404-SA MC60250.4MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
45405458VNMG160408-SA MC60150.8MC6015
16,800
取扱い終了
返品不可
45405467VNMG160408-SA MC60250.8MC6025
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする