曜日別特売

旋削用インサート WNMG-FP

旋削用インサート WNMG-FP - 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-FP - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材種
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405589WNMG080402-FP MP30250.2MP3025
11,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405598WNMG080402-FP NX25250.2NX2525
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405625WNMG080404-FP MP30250.4MP3025
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405634WNMG080404-FP NX25250.4NX2525
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405668WNMG080408-FP MP30250.8MP3025
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405677WNMG080408-FP NX25250.8NX2525
9,800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405704WNMG080412-FP MP30251.2MP3025
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405720WNMG080412-FP NX25251.2NX2525
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405564WNMG080402-FP MC60150.2MC6015
11,000
取扱い終了
返品不可
45405580WNMG080402-FP MC60250.2MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
45405607WNMG080404-FP MC60150.4MC6015
11,000
取扱い終了
返品不可
45405616WNMG080404-FP MC60250.4MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
45405650WNMG080408-FP MC60150.8MC6015
11,000
取扱い終了
返品不可
45405659WNMG080408-FP MC60250.8MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
45405686WNMG080412-FP MC60151.2MC6015
11,000
取扱い終了
返品不可
45405695WNMG080412-FP MC60251.2MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする