タンガロイ
チップ CCGT-AL
種別
DS2005
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(max)5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657206
CCGT09T302-AL DS2005
0.2
(max)0.3、(min)0.1
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
73657215
CCGT09T304-AL DS2005
0.4
(max)0.3、(min)0.1
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
73657231
CCGT09T308-AL DS2005
0.8
(max)0.5、(min)0.2
¥
31,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください