曜日別特売

旋削用インサート WNMG-GK

旋削用インサート WNMG-GK - 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-GK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
材種
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405826WNMG080408-GK MH5155.160.8MH51512.7
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405860WNMG080412-GK MH5155.161.2MH51512.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405747WNMG060404-GK MC51153.810.4MC51159.525
9,200
取扱い終了
返品不可
45405756WNMG060404-GK MC51253.810.4MC51259.525
9,200
取扱い終了
返品不可
45405765WNMG060408-GK MC51153.810.8MC51159.525
9,200
取扱い終了
返品不可
45405774WNMG060408-GK MC51253.810.8MC51259.525
9,200
取扱い終了
返品不可
45405790WNMG080404-GK MC51155.160.4MC511512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405799WNMG080404-GK MC51255.160.4MC512512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405808WNMG080408-GK MC51155.160.8MC511512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405817WNMG080408-GK MC51255.160.8MC512512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405835WNMG080412-GK MC51155.161.2MC511512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405844WNMG080412-GK MC51255.161.2MC512512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405869WNMG080416-GK MC51155.161.6MC511512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
45405878WNMG080416-GK MC51255.161.6MC512512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする