曜日別特売

旋削用インサート WNMG-LK

旋削用インサート WNMG-LK - 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-LK - 三菱マテリアル

鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。

用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405905WNMG080408-LK MC51150.8MC5115
10,300
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
45405930WNMG080408-LK MH5150.8MH515
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405957WNMG080412-LK MH5151.2MH515
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405887WNMG080404-LK MC51150.4MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45405896WNMG080404-LK MC51250.4MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45405914WNMG080408-LK MC51250.8MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
45405939WNMG080412-LK MC51151.2MC5115
10,300
取扱い終了
返品不可
45405948WNMG080412-LK MC51251.2MC5125
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする