三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-MA
マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途
中切削用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MA
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
材種
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45406210
WNMG080404-MA MP9015
5.16
0.4
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406219
WNMG080404-MA MP9025
5.16
0.4
MP9025
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
45406255
WNMG080408-MA MP9015
5.16
0.8
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406264
WNMG080408-MA MP9025
5.16
0.8
MP9025
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406307
WNMG080412-MA MP9015
5.16
1.2
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406316
WNMG080412-MA MP9025
5.16
1.2
MP9025
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406350
WNMG080416-MA MP9015
5.16
1.6
MP9015
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406359
WNMG080416-MA MP9025
5.16
1.6
MP9025
12.7
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406097
WNMG060404-MA MC6015
3.81
0.4
MC6015
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
45406106
WNMG060404-MA MC6025
3.81
0.4
MC6025
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
45406115
WNMG060408-MA MC5115
3.81
0.8
MC5115
9.525
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
45406124
WNMG060408-MA MC5125
3.81
0.8
MC5125
9.525
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
45406140
WNMG060408-MA MC6015
3.81
0.8
MC6015
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
45406149
WNMG060412-MA MC5115
3.81
1.2
MC5115
9.525
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
45406158
WNMG060412-MA MC5125
3.81
1.2
MC5125
9.525
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
45406167
WNMG060412-MA MC6015
3.81
1.2
MC6015
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
45406176
WNMG080404-MA MC5115
5.16
0.4
MC5115
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406185
WNMG080404-MA MC5125
5.16
0.4
MC5125
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406194
WNMG080404-MA MC6015
5.16
0.4
MC6015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45406228
WNMG080408-MA MC5115
5.16
0.8
MC5115
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406237
WNMG080408-MA MC5125
5.16
0.8
MC5125
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406246
WNMG080408-MA MC6015
5.16
0.8
MC6015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45406280
WNMG080412-MA MC5115
5.16
1.2
MC5115
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406289
WNMG080412-MA MC5125
5.16
1.2
MC5125
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406298
WNMG080412-MA MC6015
5.16
1.2
MC6015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
45406325
WNMG080416-MA MC5115
5.16
1.6
MC5115
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406334
WNMG080416-MA MC5125
5.16
1.6
MC5125
12.7
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった