三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-MJ
難削材の軽切削用補間ブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
用途
軽切削用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MJ
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45406404
WNMG080408-MJ MP9005
0.8
MP9005
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406420
WNMG080408-MJ MP9015
0.8
MP9015
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406429
WNMG080412-MJ MP9005
1.2
MP9005
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406438
WNMG080412-MJ MP9015
1.2
MP9015
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406447
WNMG080416-MJ MP9005
1.6
MP9005
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406456
WNMG080416-MJ MP9015
1.6
MP9015
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった