曜日別特売

旋削用インサート WNMG-MS

旋削用インサート WNMG-MS - 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MS - 三菱マテリアル

難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。

用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45406684WNMG080404-MS MP90250.4
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406700WNMG080408-MS MP90250.8
11,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
45406709WNMG080412-MS MP90251.2
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする