三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-RK
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途
荒加工用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45406840
WNMG080412-RK MC5125
1.2
MC5125
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406849
WNMG080412-RK MH515
1.2
MH515
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45406885
WNMG080416-RK MH515
1.6
MH515
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406788
WNMG080408-RK MC5105
0.8
MC5105
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406797
WNMG080408-RK MC5115
0.8
MC5115
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406806
WNMG080408-RK MC5125
0.8
MC5125
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406815
WNMG080412-RK MC5105
1.2
MC5105
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406824
WNMG080412-RK MC5115
1.2
MC5115
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406858
WNMG080416-RK MC5105
1.6
MC5105
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406867
WNMG080416-RK MC5115
1.6
MC5115
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
45406876
WNMG080416-RK MC5125
1.6
MC5125
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった