曜日別特売

旋削用インサート WNMG-RS

旋削用インサート WNMG-RS - 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RS - 三菱マテリアル

難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。

用途荒加工用形状六角形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45406919WNMG080408-RS MP90254.765.160.812.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406928WNMG080412-RS MP90254.765.161.212.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406937WNMG080416-RS MP90254.765.161.612.7
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
45406946WNMG100612-RS MP90256.356.351.215.875
27,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする