三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-SY
軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
切りくずを確実にコントロール。軟鋼の軽切削領域を幅広くカバー。
用途
軽切削用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
材種
NX2525
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
SY
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45407174
WNMG080404-SY NX2525
0.4
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45407190
WNMG080408-SY NX2525
0.8
¥
9,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください