曜日別特売

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ - 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE Miniサイズ - 三菱マテリアル

切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。
PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。
タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。
切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。

用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。仕様(オイルホール)なし材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)135コーティングDP102ARoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプPVDコーティング内容量1本
注意
※本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
※ドリルの取り付け振れ精度は0.03mm以下にて保持してください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45414260DWAE0100X02S030 DP102A45318.725
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414269DWAE0100X04S030 DP102A453110.725
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414278DWAE0110X02S030 DP102A4531.18.925
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414287DWAE0110X04S030 DP102A4531.111.125
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414296DWAE0120X02S030 DP102A4531.29.225
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414305DWAE0120X04S030 DP102A4531.211.625
9,180
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
45414314DWAE0130X02S030 DP102A4531.39.525
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414330DWAE0130X04S030 DP102A4531.312.125
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414339DWAE0140X02S030 DP102A4531.49.725
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414348DWAE0140X04S030 DP102A4531.412.525
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414357DWAE0150X02S030 DP102A4531.59.925
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414366DWAE0150X04S030 DP102A4531.512.925
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414375DWAE0160X02S030 DP102A4531.610.125
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414384DWAE0160X04S030 DP102A4531.613.325
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414400DWAE0170X02S030 DP102A4531.710.425
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414409DWAE0170X04S030 DP102A4531.713.825
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414418DWAE0180X02S030 DP102A4531.810.625
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414427DWAE0180X04S030 DP102A4531.814.225
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414436DWAE0190X02S030 DP102A4531.910.925
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414445DWAE0190X04S030 DP102A4531.914.725
9,180
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
45414454DWAE0200X02S040 DP102A504212.930
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414470DWAE0200X04S040 DP102A504216.930
9,180
6,298
6,928(税込)
当日出荷
45414479DWAE0210X02S040 DP102A5042.113.130
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414488DWAE0210X04S040 DP102A5042.117.330
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414497DWAE0220X02S040 DP102A5042.213.530
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414506DWAE0220X04S040 DP102A5042.217.930
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414515DWAE0230X02S040 DP102A5042.313.730
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414524DWAE0230X04S040 DP102A5042.318.330
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414540DWAE0240X02S040 DP102A5042.413.930
7,770
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
45414549DWAE0240X04S040 DP102A5042.418.730
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414558DWAE0250X02S040 DP102A5042.514.130
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414567DWAE0250X04S040 DP102A5042.519.130
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414576DWAE0260X02S040 DP102A5042.614.330
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414585DWAE0260X04S040 DP102A5042.619.530
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414594DWAE0270X02S040 DP102A5042.714.630
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414610DWAE0270X04S040 DP102A5042.72030
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414619DWAE0280X02S040 DP102A5042.814.830
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414628DWAE0280X04S040 DP102A5042.820.430
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414637DWAE0290X02S040 DP102A5042.915.130
7,770
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45414646DWAE0290X04S040 DP102A5042.920.930
9,180
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする