メイワパーツ
めくるんmini
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途
イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾
文字内容
0~9の数字
質量(g)
約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
注意
※屋外では使用できません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
桁数
文字色
入数(個)
背景色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45414655
背景白-文字色カラフル
1個
1桁
カラフル
1
白
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414664
背景白-文字色カラフル
1セット(2個)
2桁
カラフル
2
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45414680
背景白-文字色カラフル
1セット(3個)
3桁
カラフル
3
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414689
背景白-文字色カラフル
1セット(4個)
4桁
カラフル
4
白
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414698
背景グレージュ-文字色ネイビー
1個
1桁
ネイビー
1
グレージュ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414707
背景グレージュ-文字色ネイビー
1セット(2個)
2桁
ネイビー
2
グレージュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414716
背景グレージュ-文字色ネイビー
1セット(3個)
3桁
ネイビー
3
グレージュ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414725
背景グレージュ-文字色ネイビー
1セット(4個)
4桁
ネイビー
4
グレージュ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414734
背景黒-文字色白
1個
1桁
白
1
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414750
背景黒-文字色白
1セット(2個)
2桁
白
2
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45414759
背景黒-文字色白
1セット(3個)
3桁
白
3
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
45414768
背景黒-文字色白
1セット(4個)
4桁
白
4
黒
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください