PIA
ガシガシ イージーコーター(スモールローラー)
(1件のレビュー)
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用!
極めて毛抜けが少ない織物生地を使用!
従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
サイズ
スモール
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
主な用途
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432189
805-13A4-24
13
内外装用
4
¥
1,040
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
45432198
805-13A6-24
13
内外装用
6
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
45432207
805-20A4-24
20
外装用
4
¥
1,040
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
45432216
805-20A6-24
20
外装用
6
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください