PIA
あおおびグリーン 床用ローラー
広い場所での作業性がアップ
用途
床用
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
床用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432225
807-1312-05
12
¥
1,140
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
45432234
807-1314-05
14
¥
1,340
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
45432250
807-1318-05
18
¥
1,540
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
45432259
807-1324-05
24
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください