PIA
あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現!
高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮!
防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!
用途
防水材、高粘度塗料用
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
エポキシ、防水
主な用途
防水材、高粘度塗料用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432268
903-B581-07
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください