PIA
ソレーユ 床用ローラー
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途
防水材、高粘度塗料用
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
防水材、高粘度塗料用
内容量
1本
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432277
808-1312-05
12
¥
1,340
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
45432286
808-1314-05
14
¥
1,540
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
45432295
808-1318-05
18
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
45432304
808-1324-05
24
¥
2,240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください