PIA
ピナクル 床用ローラー
各種建築塗料や各種塗装部位に幅広く対応する万能型
用途
床用
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
床用
内容量
1本
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432329
809-1312-05
12
¥
1,240
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
45432338
809-1314-05
14
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
45432347
809-1318-05
18
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45432356
809-1324-05
24
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください