ジャンボローラー塗り王

ジャンボローラー塗り王 - PIAジャンボローラー塗り王 - PIAジャンボローラー塗り王 - PIA

金属・木部等平滑仕上げに適しています
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。
長時間の作業でもヘタリが少なく耐久性抜群!
内装・外装等の各塗装部位に対応し、幅広い塗料に対応!

用途金属部・木部平滑塗装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途金属部・木部平滑塗装用ローラーサイズ(inch)6.5内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432365851-0565-245
880
599
659(税込)
4日以内出荷
45432374851-0765-247
880
599
659(税込)
3日以内出荷
45432390851-1365-2413
880
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする