PIA
ジャンボローラーラム
木材コンクリート等外装用
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途
木材コンクリート等外装用
タイプ
ジャンボローラー
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
木材コンクリート等外装用
ローラーサイズ(inch)
6.5
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432399
852-1365-24
13
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
45432408
852-2065-24
20
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください