ジャンボローラープロキング

ジャンボローラープロキング - PIAジャンボローラープロキング - PIA
(1件のレビュー)

飛散の少ない内外装用
養生が少なくて済む。最新のマイクロファイバーローラー
塗料の含み、吐き出し切りが良く、広面積の塗装に最適!
耐久性のある外装用ローラーを実現!
耐溶剤性に優れ、毛抜けが少ない!
凹凸面の塗り心地がなめらか!

用途飛散の少ない内外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途飛散の少ない内外装用ローラーサイズ(inch)6.5内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432435854-1565-2415
880
599
659(税込)
3日以内出荷
45432444854-2365-2423
880
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432435
2023-11-06
用途: 塗装

良い!
良いの一言に尽きる。知っている人はこれしか使わないのではと言うくらい、長年塗装工があと一歩と不満に感じていた部分が改善されていると思う。ローラーの毛は試行錯誤されて改善されて来たが軸からという視点に感動した。また6.5インチ!!
これもどのくらいミドル7インチとスモール6インチと差があるかと思っていたが、使ってみたら歴然。使ってみないとわからないが一度おすすめする。
但し、この毛とは関連の話になるが、軸が専用な為、使用後、毛を抜いた後の軸の洗浄性は当然スモールハンドルに軍配が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする