曜日別特売

ジャンボローラー 弁才天

ジャンボローラー 弁才天 - PIAジャンボローラー 弁才天 - PIAジャンボローラー 弁才天 - PIA

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
適応塗料

用途コンクリート、木材、内外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途コンクリート、木材、内外装用ローラーサイズ(inch)6.5内容量1パック(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432460857-1365-2413
880
599
659(税込)
3日以内出荷
45432469857-1865-2418
880
599
659(税込)
4日以内出荷
45432478857-2365-2423
880
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする