PIA
若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途
平滑仕上用
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水
主な用途
平滑仕上用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432636
903-B205-07
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください