PIA
若竹 イージーコーター(スモールローラー)
キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途
平滑仕上用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
5
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水
主な用途
平滑仕上用
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432645
903-E205-04
4
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
45432654
903-E205-06
6
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください