PIA
あすなろ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
各種塗料に対応可能な汎用ローラー
広い面積の床・屋根塗装に最適
継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途
広面積の床・屋根塗装
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
広面積の床・屋根塗装
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432670
903-B210-07
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください