PIA
ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少!
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ!
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり!
様々な塗料に幅広く対応!
サイズ
ミドルローラー
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432715
903-B608-07
8
内装用
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
45432724
903-B613-07
13
内装・外装用
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
45432740
903-B620-07
20
外装用
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください