曜日別特売

ネオアワックス レギュラーローラー(PP)

ネオアワックス レギュラーローラー(PP) - PIAネオアワックス レギュラーローラー(PP) - PIA

泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適

用途サビ止め塗料用サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料サビ止め・プライマー、エポキシ主な用途サビ止め塗料用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432749905-N516-077
720
449
494(税込)
4日以内出荷
45432758905-N516-099
810
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする