PIA
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適!
大面積をスイスイ塗ることが可能!
中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途
外装用
サイズ
ミドルローラー
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432767
903-BT14-07
14
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
45432776
903-BT20-07
20
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
45432785
903-BT25-07
25
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
45432794
903-BT30-07
30
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください