曜日別特売

桃太郎 イージーコーター(スモールローラー)

桃太郎 イージーコーター(スモールローラー) - PIA

中高粘度塗料の塗装に最適!
凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現!
耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!

用途凹凸面、中高粘度塗料サイズスモール毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用主な用途凹凸面、中高粘度塗料ローラーサイズ(inch)6内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432889903-E20M-06
1,080
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする