PIA
白鯨 イージーコーター(スモールローラー)
塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。
低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。
塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。
用途
内装・木部塗装
サイズ
スモール
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
主な用途
内装・木部塗装
内容量
1本
全8種類を絞り込む
毛丈(mm)
6
11
14
18
ローラーサイズ(inch)
4
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432898
903-EM06-54
6
4
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
45432907
903-EM06-56
6
6
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
45432916
903-EM11-54
11
4
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
45432925
903-EM11-56
11
6
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
45432934
903-EM14-54
14
4
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
45432950
903-EM14-56
14
6
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
45432959
903-EM18-54
18
4
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
45432968
903-EM18-56
18
6
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください