ヤナセ(柳瀬)
TOPミニサンダー
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。
消音器付きで作業性に優れています。
小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
付属品
TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚
レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本
用途
平面研磨などに。
全長(mm)
140
質量(g)
530
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
空気消費量(m
3
/min)
0.6
頭部高さ(mm)
58
サイズ(mm)
(ディスク)Φ58×10
排気方向
側方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263647
AGS-58
¥
45,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10276217
AGS-58
¥
38,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください