ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W

ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット エアロタイプ17レンジャー S/W - JET INOUE(ジェットイノウエ)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂取付方式交換式仕上クロームメッキブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650適合車種日野4t'17レンジャー標準/ワイド車(H29.5~)内容量1セット
関連資料:(0.48MB)
注意
※501358/501359は標準幅車用です。ワイド車には取付出来ません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45425076501340
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする