曜日別特売

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK - キングジム
(1件のレビュー)

「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に

付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約470(電池、テープ除く)シリーズテプラPRO スマホ専用電源2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm機能オートカッター、Bluetooth(R)接続対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146最大印刷幅18.1mm色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)カッターオートカッター内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45425137SR-MK1-BK
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45425137
2024-07-31
用途: 仕事や個人使用目的
大倉電気株式会社建設業・工事業

スマホからの設定操作により、多彩な記号、絵文字等使用出来るので便利です。
購入して好かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする