キングジム
フラクタス ケースファイル
使う場所を選ばないシンプルなデザイン
カット面まで同一色の上質な仕上がり
高級感を演出する折り返し処理で強度もアップ
材質
紙
サイズ
A4
質量(g)
約144(1冊あたり)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×25×320(組み立て時)
最大収納枚数(枚)
コピー用紙:約400
色(本体)
グレー
内容量
1パック(2冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425164
4155-2-GY
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください