曜日別特売

日常で使える防災スリッパ

日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム日常で使える防災スリッパ - キングジム

普段から使うことで、いざという時も慌てず使える、使い方がわかる。
暮らしと防災をつなぐ”フェーズフリー”スリッパです。

材質表地・中敷き : 綿/レーヨン、底面 : EVA、芯材 : ウレタン/EVA/アラミド繊維(ポリエステル100%)靴タイプスリッパ内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
標準質量(g/片足)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45425189SLP30-MM22.5~24.5約280×120×105約140ベージュ
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
45425198SLP30-LL25~27.5約305×125×110約150グレー
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日常で使える防災スリッパ 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする