曜日別特売

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P - キングジム
(2件のレビュー)

2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®;で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。
本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。
4~18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。
豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。

シリーズテプラ対応テープ幅(mm)4~18色(本体)ホワイト内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(12.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45425207SR-R2500P
9,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「テプラ」PRO SR-R2500P 商品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 子どものお名前シール
その他業種

良い点
コンパクトで邪魔にならない。アプリも簡単に操作できた。
書体も可愛いものがあってよかった。
悪い点
ハーフカットが出来ないので、いちいち余白が切られて
から出てくる。ハーフカットに慣れているので、はがす
のが一苦労。
単3電池6本でどれくらいもつのか。
電池の廃棄等考えると多少高くてもACアダプタ対応に
すればよかったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 45425207
2025-04-08
用途: 工具箱や部品箱の表示に使用しています

いつでもどこででも使用できますからとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする