キングジム
PCトート ジプト
シーンに合わせてマチ幅を変えられこれ一つで外出できる!
マチ幅変更時にわずらわしいファスナーの留め直しが不要なダブルファスナー式!
収納ポケット付きで荷物がすっきりとまとまる!
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
耐荷重(kg)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425216
8440-B
ナイロン
アオ
155
3
11.6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45425225
8440-BK
ナイロン
クロ
155
3
11.6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425234
8440-BE
ナイロン
ベージュ
155
3
11.6
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425250
8442-BK
PU
クロ
250
3
11.6
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425259
8442-BR
PU
チャイロ
250
3
11.6
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425295
8462-BK
PU
クロ
320
5
13.3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425304
8462-BR
PU
チャイロ
320
5
13.3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425268
8460-B
ナイロン
アオ
200
5
13.3
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
45425277
8460-BK
ナイロン
クロ
200
5
13.3
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
45425286
8460-BE
ナイロン
ベージュ
200
5
13.3
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください