キングジム
折り畳めるクリップボード コンパックボード
半分に折り畳めるクリップボード
本体を開くと フラットに!
自動でロックがかかって固定されます。
用途
移動の多い現場に!半分に折り畳めるため、持ち運びに便利です。また、汚れを防いだり、書類の情報を隠したりする用途にも使えます。
サイズ
A4 短辺とじ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×237×13
収納枚数(枚)
約15(コピー用紙)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425320
5785-B
アオ
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45425329
5785-Y
キイロ
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45425338
5785-W
シロ
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45425347
5785-BK
クロ
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください