キングジム
HITOTOKI NOTE コミックサイズ
手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。
セット内容
カバー、下敷き、ノート
材質
カバー(PVC)、下敷き(PET)、ノート(紙)
サイズ
コミックサイズ
質量(g)
85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
174×112×5
ページ数
99ページ
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425417
HN-CS01
グラデーション
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425374
HN-C11
ブルーム
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
45425390
HN-C12
ヒナタ
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
45425399
HN-C13
ミズアソビ
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
45425408
HN-C14
シシュウ
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
45425426
HN-CS02
バイカラー
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください