キングジム
HITOTOKI NOTE パスポートサイズ
手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。
材質
ノート(紙)
サイズ
パスポートサイズ
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
126×89×6
ページ数
127ページ
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425487
HN-PS02
バイカラー
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425435
HN-P06
ブルーム
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
45425444
HN-P07
ヨアケ
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
45425460
HN-P08
マーチ
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
45425469
HN-P09
ミシン
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
45425478
HN-PS01
グラデーション
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください