キングジム
HITOTOKI NOTE スクエアサイズ
手帳とノートのいいとこどり
手帳のような罫線。ノートのように日付はブランク。
書きたいときに書きたい分だけ。自分のペースで使い切れるノートです。
材質
ノート(紙)
サイズ
スクエアサイズ
質量(g)
87
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
174×174×3
ページ数
59ページ
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425496
HN-S11
ブルーム
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45425539
HN-SS01
グラデーション
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425548
HN-SS02
バイカラー
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45425505
HN-S12
ユウヒ
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
45425514
HN-S13
ヒナタボッコ
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
45425530
HN-S14
キルト
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください