G.G
ストレッチ軽防寒パンツ
ソフトは風合いと弾力性のあるダンボールニット生地を使用
軽量感と保温性を併せ持つ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
反射プリント使いによる高視認性
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
ストレッチ性、軽量、防寒
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462499
7674-07
ブラック
S
68
73~83
29.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462508
7674-07
ブラック
M
69
78~88
30.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462517
7674-07
ブラック
L
70
83~93
31.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462526
7674-07
ブラック
LL
72
88~98
33
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462535
7674-07
ブラック
3L
73
93~103
35
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462544
7674-07
ブラック
4L
73
100~110
37
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462560
7674-07
モクグレー
S
68
73~83
29.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462569
7674-07
モクグレー
M
69
78~88
30.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462578
7674-07
モクグレー
L
70
83~93
31.5
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462587
7674-07
モクグレー
LL
72
88~98
33
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462596
7674-07
モクグレー
3L
73
93~103
35
¥
9,000
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45462605
7674-07
モクグレー
4L
73
100~110
37
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください