G.G
長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
ヘビーウェイトなT/Cワッフル素材使用
モックネック仕様
デオドラントテープ付き
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463935
4475-52
ブラック
S
102
45
56.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463944
4475-52
ブラック
M
110
49
57.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463960
4475-52
ブラック
L
116
52
59
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463969
4475-52
ブラック
LL
122
54
61
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463978
4475-52
ブラック
3L
128
56
63
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463987
4475-52
ブラック
4L
134
58
63
¥
5,800
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45463996
4475-52
グレー
S
102
45
56.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464005
4475-52
グレー
M
110
49
57.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464014
4475-52
グレー
L
116
52
59
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464030
4475-52
グレー
LL
122
54
61
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464039
4475-52
グレー
3L
128
56
63
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464048
4475-52
グレー
4L
134
58
63
¥
5,800
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464057
4475-52
アーミー
S
102
45
56.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464066
4475-52
アーミー
M
110
49
57.5
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464075
4475-52
アーミー
L
116
52
59
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464084
4475-52
アーミー
LL
122
54
61
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464100
4475-52
アーミー
3L
128
56
63
¥
5,400
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45464109
4475-52
アーミー
4L
134
58
63
¥
5,800
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください