曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和長袖ブルゾン - 桑和

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電性、ストレッチ性グリーン購入法適合内容量1着
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454649583472-00ネイビーSS1004054
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454649673472-00ネイビーS1064356
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454649763472-00ネイビーM1104558
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454649853472-00ネイビーL1144760
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454649943472-00ネイビーLL1184961
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650103472-00ネイビー3L1225161
12,000
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650193472-00ネイビー4L1285362
12,100
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454650283472-00ネイビー5L1365663
12,300
7,380
8,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
454650373472-00ネイビー6L1445963
13,300
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650463472-00ネイビー8L1606163
15,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650553472-00ブラックSS1004054
11,600
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454650643472-00ブラックS1064356
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650803472-00ブラックM1104558
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650893472-00ブラックL1144760
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454650983472-00ブラックLL1184961
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651073472-00ブラック3L1225161
12,000
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651163472-00ブラック4L1285362
12,100
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651253472-00ブラック5L1365663
12,300
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651343472-00ブラック6L1445963
13,300
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651503472-00ブラック8L1606163
15,000
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
454651593472-00ブルーSS1004054
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651683472-00ブルーS1064356
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651773472-00ブルーM1104558
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651863472-00ブルーL1144760
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454651953472-00ブルーLL1184961
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652043472-00ブルー3L1225161
12,000
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652203472-00ブルー4L1285362
12,100
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652293472-00ブルー5L1365663
12,300
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652383472-00ブルー6L1445963
13,300
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652473472-00ブルー8L1606163
15,000
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
454652563472-00シルバーグレーSS1004054
11,600
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454652653472-00シルバーグレーS1064356
11,600
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454652743472-00シルバーグレーM1104558
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652903472-00シルバーグレーL1144760
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454652993472-00シルバーグレーLL1184961
11,600
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653083472-00シルバーグレー3L1225161
12,000
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653173472-00シルバーグレー4L1285362
12,100
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653263472-00シルバーグレー5L1365663
12,300
7,380
8,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653353472-00シルバーグレー6L1445963
13,300
7,980
8,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653443472-00シルバーグレー8L1606163
15,000
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
454653693472-00レッドS1064356
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454653783472-00レッドM1104558
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454653873472-00レッドL1144760
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454653963472-00レッドLL1184961
11,600
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454654053472-00レッド3L1225161
12,000
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454654143472-00レッド4L1285362
12,100
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
454654303472-00レッド5L1365663
12,300
7,380
8,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
454654393472-00レッド6L1445963
13,300
7,980
8,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
454654483472-00レッド8L1606163
15,000
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
返品不可
454653603472-00レッドSS1004054
11,600
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする