桑和
長袖ブルゾン(反射材付き)
信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏面)
機能
ストレッチ、制電
内容量
1着
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45466979
9664
ネイビー
SS
100
40
54
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45466988
9664
ネイビー
S
106
42
56
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45466997
9664
ネイビー
M
112
46
58
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467006
9664
ネイビー
L
116
48
60
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467015
9664
ネイビー
LL
120
50
62
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467024
9664
ネイビー
3L
126
52
63
¥
12,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467040
9664
ネイビー
4L
134
54
63
¥
13,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467049
9664
ネイビー
5L
140
57
63
¥
13,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467058
9664
ネイビー
6L
144
57
63
¥
14,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467067
9664
ネイビー
8L
164
62
64
¥
15,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467076
9664
ブルー
SS
100
40
54
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467085
9664
ブルー
S
106
42
56
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467094
9664
ブルー
M
112
46
58
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467110
9664
ブルー
L
116
48
60
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467119
9664
ブルー
LL
120
50
62
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467128
9664
ブルー
3L
126
52
63
¥
12,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467146
9664
ブルー
5L
140
57
63
¥
13,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467155
9664
ブルー
6L
144
57
63
¥
14,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467164
9664
ブルー
8L
164
62
64
¥
15,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45467180
9664
シルバーグレー
SS
100
40
54
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467189
9664
シルバーグレー
S
106
42
56
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467198
9664
シルバーグレー
M
112
46
58
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467207
9664
シルバーグレー
L
116
48
60
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467216
9664
シルバーグレー
LL
120
50
62
¥
12,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467225
9664
シルバーグレー
3L
126
52
63
¥
12,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467250
9664
シルバーグレー
5L
140
57
63
¥
13,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467259
9664
シルバーグレー
6L
144
57
63
¥
14,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467268
9664
シルバーグレー
8L
164
62
64
¥
15,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467137
9664
ブルー
4L
134
54
63
¥
13,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
返品不可
45467234
9664
シルバーグレー
4L
134
54
63
¥
13,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください