桑和
カーゴパンツ(反射材付き)
信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏面)
機能
ストレッチ、制電
内容量
1本
注意
※GS~G3Lはレディースサイズになります。
※レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。
全38種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45467277
9666
ネイビー
78
30
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467286
9666
ネイビー
78
31
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467295
9666
ネイビー
78
32
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45467304
9666
ネイビー
78
34
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467320
9666
ネイビー
78
37
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467329
9666
ネイビー
82
32
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467347
9666
ネイビー
82
33.5
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467356
9666
ネイビー
82
34.25
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467365
9666
ネイビー
82
35
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467374
9666
ネイビー
82
35.75
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45467390
9666
ネイビー
82
36.5
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467399
9666
ネイビー
82
37.25
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467408
9666
ネイビー
82
38.25
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467417
9666
ネイビー
82
39.5
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467426
9666
ネイビー
80
41
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467435
9666
ネイビー
80
42.5
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45467444
9666
ネイビー
80
45
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467460
9666
ネイビー
80
47.5
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467469
9666
ブラック
78
30
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467478
9666
ブラック
78
31
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467487
9666
ブラック
78
32
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467496
9666
ブラック
78
34
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467505
9666
ブラック
78
37
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467514
9666
ブラック
82
32
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467530
9666
ブラック
82
32.75
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467539
9666
ブラック
82
33.5
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467548
9666
ブラック
82
34.25
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467557
9666
ブラック
82
35
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467566
9666
ブラック
82
35.75
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467575
9666
ブラック
82
36.5
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467584
9666
ブラック
82
37.25
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467600
9666
ブラック
82
38.25
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467609
9666
ブラック
82
39.5
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467618
9666
ブラック
80
41
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467636
9666
ブラック
80
45
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467645
9666
ブラック
80
47.5
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45467338
9666
ネイビー
82
32.75
¥
10,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
45467627
9666
ブラック
80
42.5
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください