曜日別特売

つなぎ

つなぎ - 桑和つなぎ - 桑和つなぎ - 桑和つなぎ - 桑和つなぎ - 桑和つなぎ - 桑和

9.5ozのストレッチデニムを使用
肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
動きやすさを追求した高いストレッチ性

種別つなぎ混率(%)綿75、ポリエステル23、ポリウレタン2股下(cm)78機能吸湿性、ストレッチ性袖丈長袖内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454679772082-20ライトインディゴS1064456
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
454679862082-20ライトインディゴM1104658
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
454679952082-20ライトインディゴL1144860
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680042082-20ライトインディゴLL1185061
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680202082-20ライトインディゴ3L1225262
13,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680292082-20ライトインディゴ4L1305463
13,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680382082-20ライトインディゴ6L1425663
14,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680472082-20ミッドインディゴS1064456
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680562082-20ミッドインディゴM1104658
13,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
454680652082-20ミッドインディゴL1144860
13,400
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
454680902082-20ミッドインディゴ3L1225262
13,800
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680992082-20ミッドインディゴ4L1305463
13,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
454681082082-20ミッドインディゴ6L1425663
14,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
454680742082-20ミッドインディゴLL1185061
13,400
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする