両用型枠剥離剤

両用型枠剥離剤 - マノール両用型枠剥離剤 - マノール

コンクリート型枠専用の剥離剤です。
特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。
[適応型枠の種類]
鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠
[塗布の方法]
ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。
[塗布面積]
木製型枠:約320~400m2
鋼製型枠:約560~800m2

用途コンクリート型枠の剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※塗布量は、多過ぎても少なすぎても剥離状態に影響します。丁寧に薄く均一に塗布してください。
※特殊型枠については、施工前に確認試験を推奨します。
※消防法の危険物に該当しますので、法律に従い保管をしてください。又、火気に近づけないように十分に注意してください。
※廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45433020-1缶(16L)16L
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
50076454-1缶(4L)11400mL
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする